Beli Heavy Duty Electric Trolley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Type: Heavy Duty
  2. Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    7 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 1@ 560 x 390 x 40mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 560 x 390 x 205mm.
    atribut:
    • Product Range: Classic Range
    • Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar; Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation; Strong Ergonomic Handles
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Security: Fully Lockable
    • Number of Drawers: 7
    • Color: Red
    • Drawer Load Capacity (kg): 2 Drawers: 30, 5 Drawers: 20
    • Overall Height (mm): 993
    • Overall Length (mm): 699
    • Overall Width (mm): 458
  3. monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  4. Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
  5. OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp33.900

    OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    It is a value pack with 50 sheets x 10 (500 sheets). White blade: It is a versatile type excellent in durability. Black blade: This is a super sharp-edge polishing blade that emphasizes sharpness.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 100
    • Blade Width (mm): 18
    • Blade Thickness (mm): 0.5
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda)
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Wheel Material: Rubber
  8. Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
  9. Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)
    Deskripsi:
    - Other sizes, capacities and features available on request.- Bright zinc mesh panels and hot dip galvanised base as standard, epoxy coating available as an option.- Option available include dividers, shelves and security lids.
    atribut:
    • Stackability (Layers): 4
    • Pitch (mm): 50
    • External Diameter of Bearing Fixing Discs: 100/44
    • Wire Diameter (mm): 5.6
  10. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  11. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  12. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp619.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  13. KETECA Waterworks Heavy Duty Degreaser (Pembersih Minyak Lemak)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp969.900

    KETECA Waterworks Heavy Duty Degreaser (Pembersih Minyak Lemak)
    Deskripsi:
    Heavy Duty DegreaserSURFACTANT BASED CLEANERSurfactant Based Cleaner/Degreaser (Non-Butyl)Heavy Duty Degreaser Concentrate offers a safer alternative to hazardous cleaning chemicals, such as mineral spirits, butyl-based products, caustics and alkaline detergents. Heavy Duty Degreaser Concentrate aqueous solution offers a non-hazardous alternative for a range of industries including industrial maintenance, machining, mining, automotive manufacturing and printing.- Replaces hazardous chemicals.- Quickly removes grease, oils, carbon, ink, and other organic deposits.- Contains no hazardous glycol ethers and is environmentally responsible.- Does not contain any phosphates, caustics, chlorinated solvents, or silicone to interfere with the new coatings or paint.- Safe for use in and around CNC machines and will not cause coolant fowling or corrosion inhibitor breakdown.Unlike traditional chemistries such as mineral spirits, high alkaline or hazardous chemicals, Water Works uses the power of water. This technology is safe for the material being cleaned, the trained worker and is environmentally responsible. Heavy Duty Degreaser Concentrate is packaged in concentrated form for cost effectiveness.Water Works Heavy Duty Degreaser can be used on any surface compatible with water.- Aluminium- Concrete- Acrylic- Stainless Steel- Tin- Titanium- Painted Surfaces- Copper- Carbon Steel- Vinyl- Rubber- Bronze- Viton- Brass
    atribut:
    • Applications: Dilution (water to HDDC)
    • Spray and Wipe: Full Strength to 5:1
    • Parts Washing: 2:1 to 4:1
    • Ultrasonic Cleaning: 7:1
    • Pressure Washing: 10:1 to 20:1
    • Compatible With: Aluminium, Concrete, Acrylic, Stainless Steel, Tin, Titanium, Painted Surfaces, Copper, Carbon Steel, Vinyl, Rubber, Bronze, Viton, Brass
    • Volume (ml): 3875
  14. KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp679.900

    KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  15. SWIPE-ALL Quarter Fold Industrial Heavy Duty Wipers S70 (Lap Penyerap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    SWIPE-ALL Quarter Fold Industrial Heavy Duty Wipers S70 (Lap Penyerap)
    Deskripsi:
    Produk ini berbahan kain sintetis campuran Pulp dengan Polyprophelene (PP) sehingga memiliki daya serap tinggi dan kelembutan serta kekuatan seperti kain & lebih hemat dibandingkan kain majun. SWIPE-ALL S70 QUARTER FOLD sangat cocok untuk membersihkan kotoran oli, gemuk, dan segala jenis kotoran yang menempel pada mesin, peralatan, suku cadang, kunci kunci pada produksi. Tersedia dalam bentuk Quarter Fold yang berisi 720 lembar dalam kemasan 9 plastic pack (@90 lembar) sehingga kebersihannya terjamin dan dalam bentuk lembaran lipat 4 atau Quarter Fold.
    atribut:
    • Color: White
    • Absorption: High
    • Dimensions (cm): 30x33
    • Material: Synthetic fabric made of a pulp and polypropylene (PP) blend
    • Number of Sheets: 90
Daftar Harga Heavy Duty Electric Trolley Terbaru November 2026
KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp27.999.900
Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas)Rp9.999.900
monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)Rp599.900
Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)Rp1.699.900
OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)Rp33.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
SHUTER Ultra Heavy Duty Cart (Troli Perkakas)Rp989.900
KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda)Rp589.900
Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)Rp1.999.900
KRISBOW Heavy Duty Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)